Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-afisoleringstang, IEC 60900

VDE-afisoleringstang 1K-håndtag, IEC 60900
VDE AFISOLERINGSTANG 160 MM

Varenr. 071501 95

EAN 4024835441117

Prisvisning for kunder efter login
VDE-afisoleringstang, IEC 60900

Varenr. 071501 95
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
Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger med plast- eller gummiisolering
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcision

  • Automatisk åbning af tængerne via åbningsfjederen

  • Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Justeringsskruen kan låses med en fingermøtrik

  • Overflade slebet og forkromet

  • Samling indsættes
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

160 mm

Længde i tommer (L)

6 tommer

Maks. tråddiameter (Ø)

5 mm

Maks. kabeltværsnit

10 mm²

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

EN-standard

60900

Håndtag, materiale

1-komponent plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger